壁掛けパネルヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26051148 品番EL-750P
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペースをとらないパネル型なので、トイレや脱衣所などの暖房の行きとどかない所にも快適な暖かさをお届けします。
ヒートショック現象対策にも役立つ壁掛け電気パネルヒーターです。
サーモスタット(温度設定機能)により、室温を0℃から40℃までお好みの温度を保つことができます。
また、過熱防止サーモスタットにより、内部温度が異常に上昇した場合自動的に電気を遮断します。
冬場の窓際ゾーンに結露や曇り止めを防ぐ、最適なヒーターとしてお役にたちます。

定格消費電力(W)752 ホワイト 仕様(放熱量)646kcal/h、コンセント付き 質量(kg)約4.5 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×450×67 電源コード(m)1.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする