トスシール用プライマー トスプライムD

トスシール用プライマー トスプライムD - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムD - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムD - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。

成分
シラン系
乾燥時間(分)
30
比重
0.86(23℃)
外観
淡黄色透明
適合被着体
ガラス・陶器、金属
危険等級
Ⅱ
溶剤
アセトン、IPA、トルエン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
施工面積
15~25m2/L(45~60g/m2)
適合塗材
(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007010 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26308784トスプライムD1箱(300mL×20個)
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
26308739トスプライムD1個(300mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26308739トスプライムD81736938トスプライムDトスプライムD トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 81736938トスシール用プライマー トスプライムDモメンティブジャパン(旧:GE東芝)1箱(300mL×2個)
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする