曜日別特売
トスプライムD トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 81736938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トスシール用プライマー トスプライムD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1箱(300mL×2個)
注文コード
81736938
品番
トスプライムD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。

用途
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シラン系
乾燥時間(分)
30
比重
0.86(23℃)
外観
淡黄色透明
適合被着体
ガラス・陶器、金属
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
540mL
適合塗材
(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007010 F☆☆☆☆
施工面積(m2)
15~25/L(45~60g/m2)
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする