タキロン
タキボンド625 400G
下地及び床材に塗布する事によって接着性を向上させます。
用途
プライマーとして。
トラスコ品番
124-5242
材質
ウレタン樹脂系
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962208
TB625
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください