プロ用シーリングプライマー

プロ用シーリングプライマー - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

プロ用プライマーです。
各種プラスチック・各種金属・ガラス・タイル・塗装面等(各種非多孔質素材)に対応。

用途
シーリング材の下地接着性を向上
仕様
ヘンケル SSP-NPR 250g
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
360mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(250g)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05729329SSP-NPR
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする