ヤナセ(柳瀬)
TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じにくい。
用途
キズ取り、バリ取り
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26271693
GP10015C4
60
ステンレス、石材・ガラス、鉄
シリコンカーバイド
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271709
GP10015C5
80
ステンレス、石材・ガラス、鉄
シリコンカーバイド
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271718
GP10015C7
120
ステンレス、石材・ガラス、鉄
シリコンカーバイド
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271727
GP10015C9
180
ステンレス、石材・ガラス、鉄
シリコンカーバイド
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26271736
GP10015C10
240
ステンレス、石材・ガラス、鉄
シリコンカーバイド
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26271666
GP10015S3
40
ステンレス、鉄
セラミック
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26271675
GP10015S4
60
ステンレス、鉄
セラミック
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26271684
GP10015S5
80
ステンレス、鉄
セラミック
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください