ヤナセ(柳瀬)
B-TOP
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途
バリ取り、キズ取り
適合材
鉄、樹脂、木工
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26271745
BTOP-A10
240
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26271754
BTOP-A12
400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください