曜日別特売

ハッピーTOP

ハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)

ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。
ペーパー表面に特殊コーティング。
目詰まりがなく焼けにくいです。

用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271763HTOP125A31箱(10枚)4012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271779HTOP125A41箱(10枚)6012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271788HTOP125A51箱(10枚)8012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271797HTOP125A61箱(10枚)10012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271806HTOP125A71箱(10枚)12012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271815HTOP125A81箱(10枚)15012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271824HTOP125A91箱(10枚)18012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271833HTOP125A101箱(10枚)24012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271849HTOP125A111箱(10枚)32012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271858HTOP125A121箱(10枚)40012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
16,700
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271867HTOP125Z31箱(10枚)4012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
17,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271876HTOP125Z41箱(10枚)6012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
17,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271885HTOP125Z51箱(10枚)8012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
17,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
26271894HTOP125Z61箱(10枚)10012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
17,100
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271903HTOP125Z71箱(10枚)12012522鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
17,100
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271919HTOP180A31箱(5枚)4018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271928HTOP180A41箱(5枚)6018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271937HTOP180A51箱(5枚)8018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271946HTOP180A61箱(5枚)10018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271955HTOP180A71箱(5枚)12018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271964HTOP180A81箱(5枚)15018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271973HTOP180A91箱(5枚)18018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271989HTOP180A101箱(5枚)24018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26271998HTOP180A111箱(5枚)32018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26272007HTOP180A121箱(5枚)40018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂アルミナ
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26272016HTOP180Z31箱(5枚)4018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
14,050
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272025HTOP180Z41箱(5枚)6018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
14,050
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272034HTOP180Z51箱(5枚)8018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
14,050
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272043HTOP180Z61箱(5枚)10018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
26272059HTOP180Z71箱(5枚)12018022鉄、ステンレス、アルミ、樹脂ジルコニア
14,050
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする