曜日別特売

GPディスク(Wタイプ)

GPディスク(Wタイプ) - ヤナセ(柳瀬)

弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。

用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし適合材鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高回転数(min-1[r.p.m])
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272357GP100WA31箱(10枚)100154013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272366GP100WA41箱(10枚)100156013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272375GP100WA51箱(10枚)100158013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272384GP100WA61箱(10枚)1001510013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272393GP100WA71箱(10枚)1001512013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272409GP100WA81箱(10枚)1001515013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272418GP100WA91箱(10枚)1001518013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272427GP100WA101箱(10枚)1001524013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272436GP100WA111箱(10枚)1001532013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272445GP100WA121箱(10枚)1001540013000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
12,000
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272454GP125WA31箱(5枚)125224011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272463GP125WA41箱(5枚)125226011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272479GP125WA51箱(5枚)125228011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272488GP125WA61箱(5枚)1252210011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272497GP125WA71箱(5枚)1252212011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272506GP125WA81箱(5枚)1252215011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272515GP125WA91箱(5枚)1252218011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272524GP125WA101箱(5枚)1252224011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272533GP125WA111箱(5枚)1252232011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272549GP125WA121箱(5枚)1252240011000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
10,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272558GP150WA31箱(5枚)15022406000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272567GP150WA41箱(5枚)15022606000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272576GP150WA51箱(5枚)15022806000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272585GP150WA61箱(5枚)150221006000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272594GP150WA71箱(5枚)150221206000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272603GP150WA81箱(5枚)150221506000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272619GP150WA91箱(5枚)150221806000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272628GP150WA101箱(5枚)150222406000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272637GP150WA111箱(5枚)150223206000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272646GP150WA121箱(5枚)150224006000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
13,700
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272655GP180WA31箱(5枚)18022406000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272664GP180WA41箱(5枚)18022606000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272673GP180WA51箱(5枚)18022806000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272689GP180WA61箱(5枚)180221006000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272698GP180WA71箱(5枚)180221206000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272707GP180WA81箱(5枚)180221506000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272716GP180WA91箱(5枚)180221806000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272725GP180WA101箱(5枚)180222406000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272734GP180WA111箱(5枚)180223206000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272743GP180WA121箱(5枚)180224006000鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
14,500
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする