ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途
キズ取り、溶接焼け、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
研磨材の構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272795
ND180S7
120(荒目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布のみ
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272804
ND180S10
240(中目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布のみ
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272813
ND180S11
320(細目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布のみ
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272829
ND180S13
600(仕上目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布のみ
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272838
ND180M7
120(荒目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス
¥
27,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272847
ND180M10
240(中目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス
¥
27,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272856
ND180M11
320(細目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス
¥
27,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272865
ND180M13
600(仕上目)
180
22
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス
¥
27,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272786
ND100SN
無砥粒
100
15
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
ナイロン不織布のみ
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください