曜日別特売

電着ダイヤシート

電着ダイヤシート - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート - ヤナセ(柳瀬)

自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材寸法(mm)150×150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26273258KSDS-AB460両面テープ式(ダイヤ)全面電着
50,600
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273267KSDS-AB6100両面テープ式(ダイヤ)全面電着
33,000
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273276KSDS-AB9180両面テープ式(ダイヤ)全面電着
29,700
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273303KSDS-1B460両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
33,000
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273328KSDS-1B9180両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
21,450
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273337KSDS-1B12400両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
16,500
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273355KSDS-2B460両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
33,000
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273373KSDS-2B9180両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
21,450
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273389KSDS-2B12400両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
16,500
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273407KSDS-AM460マジック式(ダイヤ)全面電着
50,600
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273416KSDS-AM6100マジック式(ダイヤ)全面電着
33,000
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273425KSDS-AM9180マジック式(ダイヤ)全面電着
29,700
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273434KSDS-AM12400マジック式(ダイヤ)全面電着
21,450
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273459KSDS-1M460マジック式(ダイヤ)Φ1電着
33,000
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273468KSDS-1M6100マジック式(ダイヤ)Φ1電着
23,100
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273477KSDS-1M9180マジック式(ダイヤ)Φ1電着
21,450
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273486KSDS-1M12400マジック式(ダイヤ)Φ1電着
16,500
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273504KSDS-2M460マジック式(ダイヤ)Φ2電着
33,000
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273513KSDS-2M6100マジック式(ダイヤ)Φ2電着
23,100
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273529KSDS-2M9180マジック式(ダイヤ)Φ2電着
21,450
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273538KSDS-2M12400マジック式(ダイヤ)Φ2電着
16,500
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
26273285KSDS-AB12400両面テープ式(ダイヤ)全面電着
21,450
18,980
20,878(税込)
欠品中
26273319KSDS-1B6100両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
23,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
26273364KSDS-2B6100両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
23,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
26273294KSDS-AB13600両面テープ式(ダイヤ)全面電着
21,450
取扱い終了
返品不可
26273346KSDS-1B13600両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
16,500
取扱い終了
26273398KSDS-2B13600両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
16,500
取扱い終了
返品不可
26273443KSDS-AM13600マジック式(ダイヤ)全面電着
21,450
取扱い終了
返品不可
26273495KSDS-1M13600マジック式(ダイヤ)Φ1電着
16,500
取扱い終了
返品不可
26273547KSDS-2M13600マジック式(ダイヤ)Φ2電着
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする