【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック

【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック - アーネスト【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック - アーネスト【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック - アーネスト【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック - アーネスト【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック - アーネスト
(1件のレビュー)

31種類の花の種が白いパックの中に入っており、パックを土の上の置いて水を掛けるだけで一年中花が咲き続ける(冬は除く)。春から蒔くと当年から、秋に蒔くと翌年の春から次々と花が咲き始める。土の上に置いてその上から水を掛けるだけなので手を汚さず簡単に使用可能。パックの中に花の種子、培養土、肥料など草花の生育に必要なものが全て入っている。

用途ガーデニング、ギフト、プレゼントに。材質本体:特殊水溶紙、成分:培養土、肥料、保水剤、種子質量(kg)0.06種類ディモルフォセカ、コスモス、ムラサキハナナ、デージー、フロックスドラモンデー、ルピナス、オダマキ、サポナリア、カワラナデシコ、アカバナジョウチュウギク、ゴデチャ、シャスターデージー、ジギタリス、ハツユキソウ、クレオメ、ヒャクニチソウ、ケイトウ、ビジョナデシコ、クロタネソウ、カスミソウ、コマチソウ、ハナビシソウ、ハルシャギク、ポピー、ヤグルマソウ、ルドベキア、ニオイアラセイトウ、アゲラタム、ワスレナグサ、キキョウ、マリーゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×180×15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26273915A-28193
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26273915
2021-06-18
用途: 初めて購入
不動産業

初めて購入しました。
2枚入っているうちの1枚を使用。
鉢に土をいれ、その土のうえに、1パックを乗せ、
水をかけたところ、和紙のようなパックの紙が、土に溶けました。
どんな感じに、花が咲くのか、想像もつきませんが、楽しみです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする