曜日別特売

バインダー セプトクルール プラスチックバインダー

バインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマンバインダー セプトクルール プラスチックバインダー - マルマン

ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。

サイズA4タイプタテ型寸法(幅W×高さH)(mm)253×314穴数30内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
背幅(mm)
リング内径(Φmm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24151627F582B-02ブルー2814約90
1,100
789
868(税込)
当日出荷
24151636F582B-03グリーン2814約90
1,100
789
868(税込)
当日出荷
24151654F582B-08ピンク2814約90
1,100
789
868(税込)
当日出荷
24151688F582B-52ライトブルー2814約90
1,100
789
868(税込)
当日出荷
24151557F481B-02ブルー199約60
1,000
769
846(税込)
当日出荷
24151566F481B-03グリーン199約60
1,000
769
846(税込)
当日出荷
24151584F481B-08ピンク199約60
1,000
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
24151618F481B-52ライトブルー199約60
1,000
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
24151645F582B-04イエロー2814約90
1,000
取扱い終了
24151663F582B-09オレンジ2814約90
1,000
取扱い終了
24151672F582B-10パープル2814約90
1,000
取扱い終了
24151575F481B-04イエロー199約60
900
取扱い終了
24151593F481B-09オレンジ199約60
900
取扱い終了
24151602F481B-10パープル199約60
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする