タニコー
台付二槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ
高さ(mm)
850
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
仕様
オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質
SUS304
厚さ(mm)
シンク:1.2
接続口径
50×2
バックガード(奥行/高さ)(mm)
30/90
槽深さ(mm)
220
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286576
TA-2SB-1245
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません