タニコー
二槽シンク ホース2本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
高さ(mm)
850
奥行(mm)
600
仕様
オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質
SUS304
厚さ(mm)
シンク:1.2
接続口径
50×2
バックガード(奥行/高さ)(mm)
60/150
槽深さ(mm)
280
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286698
TA-2S-90NB
900
¥
179,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26286707
TA-2S-120NB
1200
¥
194,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません