曜日別特売

電気ディッシュウォーマー

電気ディッシュウォーマー - タニコー
電源(V)3Φ 200接続口径25A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26287023TEDW-N901100900×600×800片面
325,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287039TEDW-N12011001200×600×800片面
364,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287048TEDW-N15015001500×600×800片面
410,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287057TEDW-N90W1100900×600×800両面
368,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287066TEDW-N120W11001200×600×800両面
407,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287075TEDW-N150W15001500×600×800両面
456,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287084TEDW-N90A1100900×750×800片面
343,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287093TEDW-N120A11001200×750×800片面
375,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287109TEDW-N150A15001500×750×800片面
415,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287118TEDW-N90AW1100900×750×800両面
385,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287127TEDW-N120AW11001200×750×800両面
435,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287136TEDW-N150AW15001500×750×800両面
488,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする