一束化工法機材ガイド工具1号

一束化工法機材ガイド工具1号 - 日動電工
(1件のレビュー)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。

付属品取付ピン(ソケット)適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16種類ガイド工具1号寸法H(mm)34.5寸法D(Φmm)12.5寸法W(mm)80寸法d(Φmm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26298239IK-GK1
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26298239
2019-07-27
用途: 通信のケーブル作業
株式会社徳永ブレーン運輸・通信業

なかなか使える商品だと思います。まだまだいい商品を宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする