日動電工
一束化工法機材ガイド工具2号
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
適合
(既設ケーブル)同軸ケーブル17C、光ケーブル200芯・300芯・600芯、Φ20~Φ24
種類
ガイド工具2号
寸法H(mm)
42.5
寸法D(Φmm)
20.5
寸法W(mm)
95
寸法d(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26298248
IK-GK2
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください