曜日別特売

合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品

合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 - 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 - 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 - 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 - 日動電工
(7件のレビュー)

普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26298914KP2PSグレー1Φ2W30A2P小
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26298939KP3PLJクリーム1Φ3W、3Φ3W120A3P大
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
26298948KP3PSグレー1Φ3W、3Φ3W303P小
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
26298957KP3PSJクリーム1Φ3W、3Φ3W303P小
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
26298923KP3PLグレー1Φ3W、3Φ3W120A3P大
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26298923
2022-05-07
用途: 自宅の新築時に交換

おしゃれなものはモダンで角張ったものがほとんどだと思います。シンプルでもそれでは建物を選びます。私の家はクラシックなタイプなのでむしろこのシャレっ気のないタイプのが馴染みますね。昔ながらで主張しません。モダンなものは年月が経つと古くさくなってしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 26298923
2021-06-18
用途: 取り替え作業
電気・ガス・熱供給・水道業

色合いがとても良く作業も短時間でおこなえて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 26298923
2020-05-05
用途: 電気工事
建設業・工事業

とても丈夫でしっかりしていたのでめちゃ使いやすかったです。

対象商品 : 26298948
2019-07-07
用途: メーターボックス劣化破損の為取替え

しっかりした作りで、劣化しにくそうに見えます。その後見守りたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26298923
2019-11-06
用途: 自宅の電力計カバー破損の補修用で使用

しっかりとした作りで、取り付けも確実に出来て大いに満足しています。

対象商品 : 26298948
2018-11-03
用途: 委託先での使用で済みました。
運輸・通信業

指定より早く到着して助かりました、先方もきれいに取り付けが終わり喜んでいました。

対象商品 : 26298914
2018-11-30
用途: 現場取付
田浦建築事務所建設業・工事業

タテヨコ奥行の寸法表示を分かりやすくしてほしい。耳も含めての寸法なのかどうなのかが不明。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする