スロージューサー

スロージューサー - HUROM(ヒューロム)

2人暮らしやファミリーに最適の定番モデル
最新のダブルスクリューとアルファドラムで、450mLのスロージュースが搾れます。
キッチンに収まりやすい、幅18cmのスリムですっきりとしたボディです。倒れにくく安定感があり、汚れを拭き取りやすい素材で作られています。
食材を搾る過程が確認でき、入れすぎや詰まりを防ぐ半透明キャップを採用。静かな回転音で、搾りかすがスムーズに排出されるため、お手入れが簡単です。
独自の”ひねり”が刻まれたダブルスクリューが1分間に40回転。食材の細胞をほとんど破壊することなく、両手でギュッと搾るように食材の水分と栄養素を抽出します。

付属品押し棒、投入口カバー、ドラムキャップ、ダブルスクリュー、ストレーナー(細目)、スムージーストレーナー(粗目)、フローズンストレーナー、回転ブラシ、アルファドラム、搾汁レバー、本体、ジュースカップ(+フタ)、搾りかすカップ、掃除ブラシ(小・中)、豆腐用キット質量(kg)4.8消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×223×407電源コード(m)1.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310306H-AA-RBA17フェラーリレッド
39,800
取扱い終了
26310315H-AA-WWA17ホワイト
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする