モノタロウ

4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40

4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 - モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 - モノタロウ
(50件のレビュー)

ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです

用途
4サイクルバイク用
ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。
成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313499-部分合成油10W-40SJ20
14,980
16,478(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313499
2026-03-19
用途: 二輪のメンテナンス
サービス業

古めの空冷4気筒のツアラーに使用しています。定速巡行が多く大きな負荷がかからないので必要にして十分な性能で、安価に交換できるので助かっています。

対象商品 : 26313499
2026-01-21
用途: バイクのオイル交換の時
建設業・工事業

3台のバイクのオイル交換をするために、ペール缶で買ってみました。
使用した感想は、今まで使っていたオイルと変わらない感じがします。
コスト面で優れているこのオイルをまた使おうと思います。

2025-11-14
用途: モノタロウさんにお願い
医療・福祉・介護関連業

是非モノタロウさんにお願いしたいのですが、このオイルの4Lを出して下さい
業者は20Lの方が良いでしょうが、一般ユーザーでは置き場所の問題などもあり20Lはハードルが高すぎます
4Lがあれば是非、購入したい
10W-30は1Lの販売があるのに10W-40は小容量販売が無いのかわからない

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 26313499
2026-01-03
用途: バイクオイル交換
教育・研究機関

原付のオイル交換に使用。
走行距離が長いのでこまめに交換してます。

1が参考にしています
2026-02-19
用途: 商品とは関係ないのですが
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてモノタロウで20リッター缶を購入したのですが上蓋のがけっこう剥がれていました。
今までいろんな業者からいろいろなメーカーを購入しましたがこんな塗装が剥がれてくたびれた缶は初めてで驚きました。

2025-02-21
用途: バイクのオイル交換
Fガレージ

今までは市販の5Wー30をクルマとバイク用に同じもの入れてたんだけど、バイクは本当は指定が10Wー40なので今回はバイクにモノタロウの10Wー40をいれて走ってみたけど、ギアの入りが今までより良く、エンジン音も静かになったような気がします。なくなったらまた同じものを買おうと思います。

3が参考にしています
2024-09-14
用途: 自動車の整備車検整備
宮清自動車・二輪車・自転車関連業

何年もこのオイル使っていますがクラチの繋がりも良くホンダヤマハのバイク
に使い私はメーカーのオイル以上と思います

3が参考にしています
対象商品 : 26313499
2024-05-21
用途: バイクの メンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの メンテナンス には
オイル交換が かかせない
MA対応で お手頃価格なのに品質は最高です

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする