Bluetooth 左右分離型イヤホン 充電ケース付き

Bluetooth 左右分離型イヤホン 充電ケース付き - Willcom(ウィルコム)
(1件のレビュー)

完全ワイヤレスイヤホン。どちらも親機なので、片耳だけでも使用可能。専用充電ケースを使用し、オートペアリング機能搭載。連続通話可能時間最大約2.8時間。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン、スポーツイヤホンとして。付属品専用充電ケース、イヤーピース(4サイズ)、専用充電ケース充電用USBケーブル質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×28×30保証期間お買い上げ日より1年連続再生時間最大2.5時間通話時間最大2.8時間Bluetoothversion4.2通信距離(m)10オーディオコーデックSBC、AAC内容量1個
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313727NB-BES-100BKブラック
オープン
取扱い終了
26313736NB-BES-100WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313727
2018-11-14
用途: 移動中の電話
運輸・通信業

ボリューム調整が無さそう?なので、相手の声が小さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする