曜日別特売

ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応)

ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

業界最小・最軽量(国内市販のブルーレイディスクプレーヤーとして、2017年4月25日現在(パナソニック調べ))のコンパクトサイズでどこにでも置きやすい。
高画質映像が楽しめる。高速起動・高速トレイオープンの快適動作。

付属品リモコン、単三形乾電池(リモコン用)、電源アダプター質量(kg)0.8消費電力(W)6電源DC12V0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×38.5保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314707DMP-BD90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314707
2020-05-10
用途: BD再生
農・林・水産業

以前購入したS社と同じOEM製品かな?本体に表示は出ないし、電源とイジェクトボタンしかついていない、表示させるにはリモコンの画面表示を押さなければならない、視力が弱いので、リモコンの文字を探すのも大変、只し、画面表示の文字は比較的大きいのでありがたいが。私が所有しているDVD,BDプレーヤーは2年ほど前のものだが、全て本体に表示が出るし、スキップボタン迄ついている、この製品もリモコンが壊れるとお手上げかな。イジェクトしてディスクを入れてクローズ、再生に入って最初からズ~っと最後まで見ないといけない、リジューム機能も無い?設定を覗いたけどそれらしきものが見つからなかった。再生途中で電源を切って、又入れるとホーム画面が出て来て、ディスクが入っていると10秒くらい経ってディスク読み込みに入るけど、”再生ボタンで続きから再生します”と表示され、押す迄そのまま待機・・可笑しくないかな?いずれにしても突っ込みどころ満載、故障したら同じ物は買いたくないので、一考をお願いしたい。画質に関してはBDとHDMIできれいに映ります、画質調整もついているので、お好みに合わせられます。あと、リモコンにテンキーが付いているので便利です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする