曜日別特売

LEDネックライト(点滅機能付き)

LEDネックライト(点滅機能付き) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。
電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。

用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。電球の種類LEDセット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個質量(kg)0.04電源CR2032×2個(電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値)アズワン品番64-8908-36明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314725BF-AF11P-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 夕方の散歩やジョギング用
医療・福祉・介護関連業

点滅モードがあるため、目立ちやすくてよい。ジョギングするときにぶらぶらするので、何か工夫が必要

対象商品 : 26314725
2020-02-17
用途: ランニング
不動産業

発光部の向きが変わると思ってましたが固定だったのが残念です。明るさも2段階あると対向者に優しいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする