伸縮式ホワイトボード

伸縮式ホワイトボード - SK11伸縮式ホワイトボード - SK11伸縮式ホワイトボード - SK11伸縮式ホワイトボード - SK11
(1件のレビュー)

現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。
ホワイトボード用マーカー取付可能です。
土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。
本体シールは人気の高い日付なしタイプです。

シャフト寸法(mm)200~550付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26324358FWD-1幅147×高さ335×奥行35mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26324367FWD-2-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26324367
2019-03-22
用途: 測量作業時
株式会社大知企画コンサルタント建設業・工事業

丁度良い大きさなので重宝しています、日付がない方が使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする