曜日別特売

ツインパック スモールローラー(中毛)

ツインパック スモールローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー(中毛) - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー(中毛) - ハンディ・クラウン
毛丈(mm)11主な用途万能用(多用途)タイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PE繊維主体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869349061585040100411
418
399
439(税込)
当日出荷
869349151585040150611
517
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする