軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット

軽トラ・軽バン用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット - Goodyear
(2件のレビュー)

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途軽トラ・軽バンタイヤ幅(mm)145偏平率(%)80リム径(inch)12シルバー本数4本タイヤサイズ145R12 6PR商品タイプタイヤ+ホイール適合ボディタイプ軽トラ・軽バン内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326135-GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO12インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326144-GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO12インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49990308-グッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) CARGOスチールホイール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49990308
2020-02-07
用途: 雪道走行用
久田美営農組合農・林・水産業

今年は雪が降らず、また凍った道路も走行していないので、スタッドレスの性能はわかりませんがメーカー品でもあり心配していません。
 ホイールも問題なく車に取り付けられましたので、価格も安く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49990308
2020-04-30
用途: 凍結時

昨年12月より装着しましたが、今年は暖冬の影響もあり使用感はあまりありませんでした。お守り代わりでよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする