曜日別特売

商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF

商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF - Goodyear

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途AD/ADエキスパート(Y12)※FFタイヤ幅(mm)165偏平率(%)80リム径(inch)13サイズ13インチ5.0JJ 4-100穴数4本数4本P.C.D(mm)100タイヤタイプICE NAVI(アイスナビ) CARGOタイヤサイズ165R13 6PR商品タイプタイヤ+ホイール適合ボディタイプ商用車内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
ホイール
インセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326169-シルバー東京車輪_スチール_WAO(ワオ)スチールWAO(ワオ)40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326178-メタリックダークグレーBEST(ベスト)_クレールDG10クレールDG1036
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする