ヘアアイロン

ヘアアイロン - テスコム

放出量が約3倍に増えたパワフルスチームと最高温度200度の高温プレートでスタイリングの持続力がアップ。すばやくしっかり仕上がります。
従来のプレートより平滑度を高めた、美しい鏡面プレート。髪への接触ダメージを軽減します。
プレートの上下にヒーターが入っているダブルヒーター採用で、温めの立ち上がりがすばやくなりました。
片手で簡単にカール・ストレートが切り替えられるボタン式。
カール8ヶ所、ストレート1ヶ所からマイナスイオンを放出。スタイリング時、髪全体へマイナスイオンを行き渡らせます。
温度を100℃~200℃(5℃刻み/21段階)から選べます。

消費電力(W)0-800ゴールド付属品世界の電圧とプラグ一覧表、クイックコードバンドスイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、21段階デジタル温度調節ボタン(5℃刻み)、切替ボタン(カール/ストレート)、温度ロック機能、メモリー機能、自動電源OFF機能(約30分)機能マイナスイオン、スチーム、ミラーコーティングプレート、デジタル温度調節、21段階温度調節、最高温度200℃、温度ロック、ストレート・カール切替ボタン、立上がり約25秒、自動電源OFF、メモリー機能、クイックコードバンド付き、海外OK吹出し口マイナスイオン9ヶ所吹出し本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)72×339×41内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26328393TPW2626-N400(アイロン)26
オープン
取扱い終了
26328409TPW2632-N445(アイロン)32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする