TPW2626-N ヘアアイロン テスコム 26328393

TPW2626-N ヘアアイロン テスコム 26328393 TPW2626-N ヘアアイロン テスコム 26328393 TPW2626-N ヘアアイロン テスコム 26328393

ヘアアイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26328393 品番TPW2626-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

放出量が約3倍に増えたパワフルスチームと最高温度200度の高温プレートでスタイリングの持続力がアップ。すばやくしっかり仕上がります。
従来のプレートより平滑度を高めた、美しい鏡面プレート。髪への接触ダメージを軽減します。
プレートの上下にヒーターが入っているダブルヒーター採用で、温めの立ち上がりがすばやくなりました。
片手で簡単にカール・ストレートが切り替えられるボタン式。
カール8ヶ所、ストレート1ヶ所からマイナスイオンを放出。スタイリング時、髪全体へマイナスイオンを行き渡らせます。
温度を100℃〜200℃(5℃刻み/21段階)から選べます。

消費電力(W)0-800 ゴールド 付属品世界の電圧とプラグ一覧表、クイックコードバンド スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、21段階デジタル温度調節ボタン(5℃刻み)、切替ボタン(カール/ストレート)、温度ロック機能、メモリー機能、自動電源OFF機能(約30分) 本体質量(g)400 寸法(Φmm)(アイロン)26 機能マイナスイオン、スチーム、ミラーコーティングプレート、デジタル温度調節、21段階温度調節、最高温度200℃、温度ロック、ストレート・カール切替ボタン、立上がり約25秒、自動電源OFF、メモリー機能、クイックコードバンド付き、海外OK 吹出し口マイナスイオン9ヶ所吹出し 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)72×339×41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする