消費電力(W)0-800
色ゴールド
付属品世界の電圧とプラグ一覧表、クイックコードバンド
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、21段階デジタル温度調節ボタン(5℃刻み)、切替ボタン(カール/ストレート)、温度ロック機能、メモリー機能、自動電源OFF機能(約30分)
本体質量(g)445
寸法(Φmm)(アイロン)32
機能マイナスイオン、スチーム、ミラーコーティングプレート、デジタル温度調節、21段階温度調節、最高温度200℃、温度ロック、ストレート・カール切替ボタン、立上がり約25秒、自動電源OFF、メモリー機能、クイックコードバンド付き、海外OK
吹出し口マイナスイオン9ヶ所吹出し
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)72×339×41