曜日別特売

電子トラップ2

電子トラップ2 - フクハラ電子トラップ2 - フクハラ
(1件のレビュー)

コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。

接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源電圧(V)
定格電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333887UP21C125-6528AC1000.09/0.07
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
26333896UP22C125-6529単相AC2000.04/0.04
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26333896
2019-09-12
用途: コンプレッサー内蔵ドレンタンクからの自動排出
株式会社オーレックス

季節による湿度差に応じて排出レートの可変をしたいので、このタイプをチョイス。
大概のコンプレッサやタンク等に対応するだけの周辺部品(継手・ホース)が添付されてくるので、安心。手動ボタンは電気式なので、非通電時は動作しない点には注意。
冬季の防凍を考慮して、パッケージコンプレッサの内部に組み込むことにしています。
タンクと防音防振壁の隙間に余裕で入るので、発泡硬質ウレタンのクッションを挟んで固定します。
耐振動性は判りませんが、分解図付属なので点検・増し締めをするにも問題ないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする