曜日別特売

ミニルーターセット

ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

軽量の小型電動グラインダーです。
本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。
スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。
ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。
ラバーグリップなので持ちやすくなっております。

用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2633729928515-BMDC128000~20000(無段電子コントロール付)210250(トランス含まず)
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26337299
2020-07-05
用途: 細かい所の研磨とプラスチックの加工切断
建設業・工事業

もう少し軽量化をしてもらいたいです。このセットで研磨の替え刃を増やしてもらいたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする