PROXXON(プロクソン)
コンプレッサー用アダプター
用途
接続パーツ
形状
アダプタ
質量(g)
8.5
管接続口径
M5×0.45×G1/8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×12×17
接続ねじ種類
M×G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26337335
E1321
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください