エンジン式刈払機 マイティー45

エンジン式刈払機 マイティー45 - ゴールデンスター

1.42kWのハイパワー搭載。
プロユースにおすすめです。
トリガー式スロットルレバーハンドルを採用。
新型スターターにより軽い力で楽々始動。

用途エンジン式刈払機タンク容量(L)0.9付属品肩掛けバンド・刈刃安全カバー・保護メガネ・工具一式質量(kg)8.8出力1.42(1.93)/7500 KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×650×435燃料混合ガソリン(50:1)使用時間(分)約69(目安)刃の種別255Φ・42枚刃チップソー(高機能チップソー付き)気化器形式ダイヤフラム式キャブレター動力2サイクル45.4cm3 TJ-45Eハンドル形状両手ハンドル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26547125CFB8A-TJ45E
84,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする