ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの エンジン刈払機・草刈機
ゴールデンスターの 2サイクルタイプ
エンジン式刈払機 マイティー45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26547125
品番
CFB8A-TJ45E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,000
1.42kWのハイパワー搭載。
プロユースにおすすめです。
トリガー式スロットルレバーハンドルを採用。
新型スターターにより軽い力で楽々始動。
タンク容量(L)
0.9
用途
エンジン式刈払機
付属品
肩掛けバンド・刈刃安全カバー・保護メガネ・工具一式
質量(kg)
8.8
出力
1.42(1.93)/7500 KW(馬力)/rpm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1880×650×435
燃料
混合ガソリン(50:1)
使用時間(分)
約69(目安)
刃の種別
255Φ・42枚刃チップソー(高機能チップソー付き)
気化器形式
ダイヤフラム式キャブレター
動力
2サイクル45.4cm
3
TJ-45E
ハンドル形状
両手ハンドル