ゴールデンスター
スーパークマデ
芝生にも優しい人気のプラスチック製
用途
落葉、枯草等の集草作業に
全長(mm)
770
サイズ
小
材質(柄部)
スチールパイプ皮膜付
材質(刃)
ポリプロピレン樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547947
#9307
¥1,520
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください