ゴールデンスター
ポリホーキ
硬い毛先でアスファルトの場所でも便利
用途
落葉、砂等の清掃作業に最適
形状
SS型
全長(mm)
860
材質(柄部)
スチールパイプ皮膜付
材質(刃)
ポリプロピレン樹脂
内容量
1本
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547974
#9323
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください