金星
腰鉈諸刃
持ち運び、収納に便利なサック付き
用途
枝切り、枝払い
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548254
#1601
165
355
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548263
#1602
180
375
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください