ゴールデンスター
割斧
レザーサック付き
用途
薪割り作業に
全長(mm)
905
刃長(mm)
80
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
頭質量(kg)
1.5
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548333
#1613
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください