曜日別特売

自動押切

自動押切 - 金星自動押切 - 金星自動押切 - 金星自動押切 - 金星自動押切 - 金星自動押切 - 金星

テコの応用で刃がスライドする、切れ味抜群に逸品。

用途稲・麦わら・干物・海産物切等に材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1台
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548349#264510300600
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548358#264511330630
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26548367#264512360660
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548376#264513390660
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548385#264514420850
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548394#264515450850
38,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする