兼次
RG折込鋸替刃(変速刃)
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
用途
園芸・山林・果樹の剪定用
刃長(mm)
210
材質/仕上
ハードクロームメッキ
タイプ
変速刃
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549277
#3199
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください