大福
果樹兼用剪定鋸(替刃式)
替刃交換式です。
用途
園芸・山林・果樹の剪定用
刃長(mm)
240
全長(mm)
390
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549365
#3104
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください