大福
折込鋸
衝撃焼き入れ、ダイヤモンドカット目立
用途
生木の剪定用鋸
刃長(mm)
210
全長(mm)
480
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549383
#3173
万能荒目
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26549399
#3174
万能小目
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください