ファームガーデン
プランター用ガーデンすだれ
四隅取付ロープ付で設置が簡単
用途
お庭にとけ込み自然に調和するブラウンカラー、快適空間をつくるお花のすだれ
付属品
4すみ取り付けロープ
寸法(m)
0.6×1.8
目合い
10cm×10cm(角目)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549828
#7434
ブラウン
ポリエチレン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310