網ら~く 継ぎ糸付

網ら~く 継ぎ糸付 - ファームガーデン網ら~く 継ぎ糸付 - ファームガーデン
(2件のレビュー)

園芸ネットやガードネット等の補修や継ぎ合わせに便利

用途園芸ネットやガードネット等の補修や継ぎ合わせに便利な継ぎ糸付き(約8m)の補修針。付属品継ぎ糸約8m×2本寸法(mm)20×90内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26549925#6853グリーン針:スチール樹脂、糸:ポリエチレン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26549925
2019-10-17
用途: 園芸ネットの補修
農・林・水産業

やはりアバリは便利でした。使用目的にもよりますが、今回の私の場合は紐がもう少し細い方ければ、作業性が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26549925
2019-07-03
用途: フラワーネットの補修
農・林・水産業

ネットをカラス等が切ってしまって、補修に困っていたが、実に簡単。目立たないが、実に有用品

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする