ファームガーデン
なんでもネット
有結タイプで耐久性も強い
用途
スポーツに、園芸に、インテリアにアイデアしだいで用途が広がる手作りネットの決定版
寸法(m)
1.8×3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549934
#7132
グリーン
ポリエチレン
18×18(角目)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください