鳥よけネット

鳥よけネット - ファームガーデン鳥よけネット - ファームガーデン鳥よけネット - ファームガーデン鳥よけネット - ファームガーデン鳥よけネット - ファームガーデン鳥よけネット - ファームガーデン

取付ロープ3m付

用途丹精込めて育てた大切な農作物を野鳥の攻撃からしっかりガードする頼もしい味方目合い(mm)16×16(角目)材質ポリエチレングリーン付属品取り付けロープ3m入り(直径3mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
寸法(m)
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26549995#701816×16(角目)2×3ポリエチレングリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550004#701916×16(角目)2×5ポリエチレングリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550013#700716×16(角目)2×10特大ポリエチレングリーン
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする