ファームガーデン
ベランダ鳥よけネット
取付ロープ3m付
用途
ベランダや野菜・果実の保護など多目的に使えて便利な鳥よけネット。
光反射のないブラック色が外観に調和。
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550056
#7001
ブラック
ポリエチレン
16×16(角目)
2×3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
26550065
#7002
ブラック
ポリエチレン
16×16(角目)
2×5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください