ファームガーデン
強力鳥よけネット(銀糸入)
忌避効果をアップする銀糸入り
用途
耐久性をアップした強力ポリエチレン糸と銀糸を編み込み太陽光線を反射させることで野鳥の忌避効果アップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550083
#7891
グリーン
ポリエチレン
20×25(角目)
2×5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26550074
#7890
グリーン
ポリエチレン
20×25(角目)
2×3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください